Referenzen
Gates:A104 13X2680LP/2650LI HIPOWER
Rubix:1413958
Hersteller:900210104
EAN:5412571050257

Produktdetails : 13X2650 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a104 |
| Innenlänge | 2650 mm |
| Außenlänge | 2703 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2680 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,31 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage