17X2760 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:B108,5 17x2760Li B2800 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739293
Hersteller:962261085
EAN:5414465319860

Produktdetails : 17X2760 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b108 1/2 |
| Innenlänge | 2760 mm |
| Außenlänge | 2800 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2800 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen