Referenzen
Optibelt:10 X 500
Rubix:55618
Hersteller:1636113
EAN:4014486031621




Produktdetails : 10X500 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x12x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 32 g |
| Profil | z/10 |
| Riemenbezeichnung | z19 3/4 |
| Innenlänge | 500 mm |
| Außenlänge | 538 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 522 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std