25X3150 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB 25

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:25 X 3150
Rubix:56185
Hersteller:1652219
EAN:4014486038569
25X3150 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil25
Riemenbezeichnung25x3150
Innenlänge3150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 25X3150 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)61x334x334 mm
Bruttogewicht1323 g
Profil25
Riemenbezeichnung25x3150
Innenlänge3150 mm
Außenlänge3250 mm
Obere Breite25 mm
Höhe16 mm
Richtlänge3210 mm
Zolltarifcode40103900
60,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen