Referenzen
Gates:B162 17X4165LP/4125LI HIPOWER
Rubix:1415080
Hersteller:900310162
EAN:5412571051537

Produktdetails : 17X4125 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b162 |
| Innenlänge | 4125 mm |
| Außenlänge | 4197 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 4165 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
