17X5280 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:B208 17x5280Li B5320 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739597
Hersteller:962262080
EAN:5414465678790
17X5280 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb208
Innenlänge5280 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X5280 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb208
Innenlänge5280 mm
Außenlänge5320 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge5320 mm
Querschnitt17 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
2.353,28 € exkl. MwSt.
/ 64 Stück
2.823,94 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage