22X2718 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB C/22

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:22 X 2718
Rubix:1334481
Hersteller:1514645
EAN:4014486544374
22X2718 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc107
Innenlänge2718 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X2718 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht881 g
Profilc/22
Riemenbezeichnungc107
Innenlänge2718 mm
Außenlänge2806 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge2776 mm
Zolltarifcode40103900
44,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,74 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen