Referenzen
Optibelt:25 X 6300
Rubix:56198
Hersteller:1543938
EAN:4014486038682




Produktdetails : 25X6300 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 123x669x669 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2646 g |
| Profil | 25 |
| Riemenbezeichnung | 25x6300 |
| Innenlänge | 6300 mm |
| Außenlänge | 6400 mm |
| Obere Breite | 25 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Richtlänge | 6360 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen