10X2160 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:10X2160
Rubix:1358578
EAN:4010858341299

Produktdetails : 10X2160 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Innenlänge | 2160 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 2182 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,20 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage