Kegelrollenlager Timken 575-90157, Außendurchmesser: 139.992 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 82.55 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:575-90157
Rubix:844306
EAN:0053893060408
575-90157 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser76,2 mm
Außendurchmesser139,992 mm
Breite82,55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 575-90157 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)82,55x139,954x139,954 mm
Bruttogewicht5318 g
Verpackungsmaße (L x B x H)139,7x88,9x139,7 mm
Innendurchmesser76,2 mm
Außendurchmesser139,992 mm
Breite82,55 mm
Lagerspielcn
Gewicht5,096 kg
Serie575
Gesamtbreite Lager82,55 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r291000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr360000 N
Zolltarifcode84822000
2.279,47 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.735,36 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an