Kegelrollenlager NTN 4T-JL819349, Außendurchmesser: 135 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 20 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-JL819349
Rubix:907026
EAN:4547359664393


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 4T-JL819349 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 135x135x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 609 g |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen