Kegelrollenlager Timken 14136AA, Außendurchmesser: 69.012 mm | Innendurchmesser: 34.925 mm | Breite: 26.721 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:14136AA
Rubix:838848
Hersteller:100043050
EAN:0053893182421
14136AA (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser34,925 mm
Außendurchmesser69,012 mm
Breite26,721 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 14136AA (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)26,721x50,98x50,98 mm
Bruttogewicht229 g
Verpackungsmaße (L x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht der Verpackung225 g
Innendurchmesser34,925 mm
Außendurchmesser69,012 mm
Breite26,721 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,751 kg
Serie14000
Gesamtbreite Lager60,315 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r61700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr54600 N
Zolltarifcode84822000
62,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an