Kegelrollenlager Timken 14274A, Außendurchmesser: 68.956 mm | Innendurchmesser: 30.226 mm | Breite: 15.875 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:14274A
Rubix:838871
Hersteller:100047418
EAN:0053893183602
14274A (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30,226 mm
Außendurchmesser68,956 mm
Breite15,875 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 14274A (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15,875x68,956x68,956 mm
Bruttogewicht121 g
Verpackungsmaße (L x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht der Verpackung120,7 g
Innendurchmesser30,226 mm
Außendurchmesser68,956 mm
Breite15,875 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,4 kg
Serie14000
Gesamtbreite Lager19,845 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r61700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr54600 N
Zolltarifcode84822000
100,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,28 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an