Kegelrollenlager Timken L116149-90019, Außendurchmesser: 115.888 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 47.622 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:L116149-90019
Rubix:850119
EAN:0053893475431


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115,888 mm |
| Breite | 47,622 mm |
Produktdetails : L116149-90019 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47,752x115,824x115,824 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1424 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 62,0776x123,9012x123,9012 mm |
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
| Außendurchmesser | 115,888 mm |
| Breite | 47,622 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,42 kg |
| Serie | l116149 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 47,622 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 294472 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 157000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
807,18 € exkl. MwSt.
/ Packung
968,62 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage