Kegelrollenlager NTN 4T-JLM508748, Außendurchmesser: 78 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 24 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-JLM508748
Rubix:907037
EAN:4547359479454




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 24 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-JLM508748 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 95x95x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 420 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 24 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 122000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 83000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,65 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage