Kegelrollenlager Timken 27620B, Außendurchmesser: 125.413 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 19.845 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:27620B
Rubix:166596
Hersteller:100034937
EAN:0053893226590
27620B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser76,2 mm
Außendurchmesser125,413 mm
Breite19,845 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 27620B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)146,2532x146,2532x30,3276 mm
Gewicht der Verpackung416,9 g
Innendurchmesser76,2 mm
Außendurchmesser125,413 mm
Breite19,845 mm
Lagerspielcn
Serie27600
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager25,4 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r178000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr117000 N
Zolltarifcode84822000
144,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an