Kegelrollenlager Timken M246949, Außendurchmesser: 336.55 mm | Innendurchmesser: 237.33 mm | Breite: 65.09 mm

Kegelrollenlager Konus

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:M246949
Rubix:851329
Hersteller:100182851
EAN:0053893550190
M246949 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser237,33 mm
Außendurchmesser336,55 mm
Breite65,09 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M246949 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken mit Außenringen (Cups) und Innenringen (Cones) sind ideal für Konstruktionen mit geringem Rundlauf und hohen Drehzahlen. Erhältlich in den Präzisionsklassen 3 oder C.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)76,2x330,2x330,2 mm
Gewicht der Verpackung11260,0 g
Innendurchmesser237,33 mm
Außendurchmesser336,55 mm
Breite65,09 mm
Lagerspielcn
Seriem
Käfigstahl
2.323,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.788,39 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an