Kegelrollenlager SKF BT1B 329013 A/Q, Außendurchmesser: 50.292 mm | Innendurchmesser: 29 mm | Breite: 17.52 mm

Kegelrollenlager einreihig SKF

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:BT1B 329013 A/Q
Rubix:11642
Hersteller:2663
EAN:7316577748676
BT1B 329013 A/Q (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser29 mm
Außendurchmesser50,292 mm
Breite17,52 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BT1B 329013 A/Q (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Außenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Sie sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse, was im Betrieb ein einwandfreies Abrollen und dadurch einen reibungsarmen Lauf bewirkt. Die axiale Belastbarkeit der Kegelrollenlager nimmt mit steigendem Berührungswinkel α zu. Die Größe des Berührungswinkels (in der Regel zwischen 10° und 30°) bezieht sich auf den Berechnungsfaktor e: Je größer e ist, desto größer ist der Berührungswinkel und damit die axiale Belastbarkeit.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720, optimierte Kontaktgeometrie und Oberflächenbeschaffenheit.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17,52x50,29x50,29 mm
Bruttogewicht111 g
Innendurchmesser29 mm
Außendurchmesser50,292 mm
Breite17,52 mm
Lagerspielcn
Seriel
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Referenzdrehzahl9500 rpm
Grenzdrehzahl14000 rpm
Gesamtbreite Lager17,52 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r32,5 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26 N
HerkunftslandBR
Zolltarifcode84822000
12,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,94 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an