Kegelrollenlager NTN 4T-2585, Außendurchmesser: 49 mm | Innendurchmesser: 33.338 mm | Breite: 25.357 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-2585
Rubix:906028
EAN:4547359524239
4T-2585 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser33,338 mm
Außendurchmesser49 mm
Breite25,357 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-2585 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)66,421x66,421x25,357 mm
Bruttogewicht274 g
Innendurchmesser33,338 mm
Außendurchmesser49 mm
Breite25,357 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r81500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr69000 N
Zolltarifcode84822000
28,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,56 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an