Kegelrollenlager SKF 25577/2/25523/2/Q, Außendurchmesser: 82.953 mm | Innendurchmesser: 43 mm | Breite: 26.988 mm

Kegelrollenlager einreihig SKF

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:25577/2/25523/2/Q
Rubix:309763
Hersteller:141007
EAN:7316573301035
25577/2/25523/2/Q (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser43 mm
Außendurchmesser82,953 mm
Breite26,988 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 25577/2/25523/2/Q (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Außenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Sie sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse, was im Betrieb ein einwandfreies Abrollen und dadurch einen reibungsarmen Lauf bewirkt. Die axiale Belastbarkeit der Kegelrollenlager nimmt mit steigendem Berührungswinkel α zu. Die Größe des Berührungswinkels (in der Regel zwischen 10° und 30°) bezieht sich auf den Berechnungsfaktor e: Je größer e ist, desto größer ist der Berührungswinkel und damit die axiale Belastbarkeit.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720, Stahlblechkäfig, optimierte Kontaktgeometrie und Oberflächenbeschaffenheit.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23,88x83,06x83,06 mm
Bruttogewicht608 g
Innendurchmesser43 mm
Außendurchmesser82,953 mm
Breite26,988 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6000 rpm
Grenzdrehzahl9000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r106000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr80900 N
HerkunftslandIN
Zolltarifcode84822000
45,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,07 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an