Kegelrollenlager Timken 382A, Außendurchmesser: 96.838 mm | Innendurchmesser: 53.975 mm | Breite: 15.875 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:382A
Rubix:696811
Hersteller:100060190
EAN:0053893018379
382A (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser53,975 mm
Außendurchmesser96,838 mm
Breite15,875 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 382A (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht der Verpackung181,4 g
Innendurchmesser53,975 mm
Außendurchmesser96,838 mm
Breite15,875 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,218 kg
Serie385
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager21,001 mm
NormABMA KLASA 2
Statische Tragzahl, radial - C0r107000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr108000 N
Zolltarifcode84822000
20,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an