Kegelrollenlager NSK 31317J, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 44.5 mm

Kegelrollenlager 313

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:31317J
Rubix:733423
Hersteller:31317J N
EAN:0029176023255
31317 J (NSK) Kegelrollenlager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite44,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 31317 J (NSK) Kegelrollenlager NSK


Kegelrollenlager NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4900 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite44,5 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84822000
399,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
479,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an