Kegelrollenlager NTN 4T-30212, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 23.75 mm

NTN Kegelrollenlager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-30212
Rubix:1730812
EAN:4547359002867
4T-30212 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite23,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-30212 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)112x112x30 mm
Bruttogewicht946 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite23,75 mm
Lagerspielcn
Serie30200
Käfigstahl
Grenzdrehzahl3400 rpm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r125000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr105000 N
Zolltarifcode84822000
42,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an