Kegelrollenlager NTN 4T-07196, Außendurchmesser: 50.005 mm | Innendurchmesser: 48 mm | Breite: 9.525 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-07196
Rubix:905826
EAN:4547359511932
4T-07196 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser48 mm
Außendurchmesser50,005 mm
Breite9,525 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-07196 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50,005x50,005x9,525 mm
Bruttogewicht40 g
Innendurchmesser48 mm
Außendurchmesser50,005 mm
Breite9,525 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
6,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,11 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an