Kegelrollenlager Timken 9386H-902A8, Außendurchmesser: 177.8 mm | Innendurchmesser: 84.138 mm | Breite: 109.538 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:9386H-902A8
Rubix:846868
EAN:0053893158457
9386H-902A8 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser84,138 mm
Außendurchmesser177,8 mm
Breite109,538 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9386H-902A8 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)109,538x177,8x177,8 mm
Bruttogewicht11268 g
Verpackungsmaße (L x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Innendurchmesser84,138 mm
Außendurchmesser177,8 mm
Breite109,538 mm
Lagerspielcn
Seriedubbelrij kegelrollenlager
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager109,538 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r351000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr363000 N
Zolltarifcode84822000
2.166,34 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.599,61 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an