Kegelrollenlager SNR 32308A, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 35.25 mm

SNR Kegelrollenlager 32300

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:32308A
Rubix:672562
Hersteller:32308.A
EAN:3413520097974
32308 A (SNR) Kegelrollenlager einreihig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite35,25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32308 A (SNR) Kegelrollenlager einreihig SNR


Kegelrollenlager, Blechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite35,25 mm
Lagerspielcn
Serie32300
Käfigstahl
Referenzdrehzahl5600 rpm
Grenzdrehzahl8300 rpm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r148 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr121 N
42,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an