Kegelrollenlager NTN 32319U, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 71.5 mm

NTN Kegelrollenlager 32300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:32319U
Rubix:690498
EAN:4547359529708
32319 U (NTN) Kegelrollenlager einreihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite71,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 32319 U (NTN) Kegelrollenlager einreihig NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise, einreihig, nicht abgedichtet, Stahlblechkäfig.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)200x200x71,5 mm
Bruttogewicht10,11 g
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite71,5 mm
Lagerspielcn
Serie32300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r670000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr55000 N
Zolltarifcode84822000
620,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
744,01 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an