Kegelrollenlager NSK 32311J, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 43 mm

Kegelrollenlager 323

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:32311J
Rubix:733507
Hersteller:32311J N
EAN:0029176023019
32311 J (NSK) Kegelrollenlager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32311 J (NSK) Kegelrollenlager NSK


NSK Kegelrollenlager sind in der Lage, hohe Radiallasten und Axiallasten in einer Richtung aufzunehmen. Sie sind in zweireihiger und vierreihiger Ausführung erhältlich, um Axiallasten in beiden Richtungen aufzunehmen. Diese Lager können in Anwendungen mit besonderen Arbeitsumgebungen montiert werden, und es sind hochbelastbare Käfigausführungen mit einer großen Auswahl an fortschrittlichen Materialien erhältlich.
Kegelrollenlager NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2400 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite43 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84822000
82,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an