Kegelrollenlager Timken 77375, Außendurchmesser: 113.03 mm | Innendurchmesser: 95.25 mm | Breite: 48.26 mm
Konus des Kegelrollenlagers
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:77375
Rubix:846281
Hersteller:100041915
EAN:0053893399140


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95,25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 113,03 mm |
| Breite | 48,26 mm |
Produktdetails : 77375 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einer Innenring-Baugruppe (Konus) und einem Außenring (Tasse). Timken meldete 1898 das erste Patent an und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am häufigsten verwendete Art von Kegelrollenlager. Es besteht aus zwei haupttrennbaren Teilen: der Innenring-Baugruppe und dem Außenring. Typischerweise werden sie paarweise entgegengesetzt auf einer Welle montiert.
Dieser Konus muss zusammen mit einer passenden Tasse erworben werden.
Dieser Konus muss zusammen mit einer passenden Tasse erworben werden.
Timken Kegelrollenlager-Innenring (Einzelkegel) 77375 für die Montage in Gegenpaaren. Kompakte Bauform, ausgelegt für hohe radiale Tragfähigkeit.
Stärken
Einzelner Konus. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Konus und verteilt sie gleichmäßig. Käfige vom Bolzentyp sind ebenfalls erhältlich.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen; Differential- und Ritzelanordnungen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Räder von Anhängern
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 48,26x130,442x130,442 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2887 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 160,782x160,782x49,53 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2887,1 g |
| Innendurchmesser | 95,25 mm |
| Außendurchmesser | 113,03 mm |
| Breite | 48,26 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 5,3 kg |
| Serie | 77000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 47,625 mm |
| Norm | TS (TAPERED SINGLE) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 474000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 403000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
348,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen