Kegelrollenlager Timken JF6049/JF6010, Außendurchmesser: 115 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 39 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JF6049/JF6010
Rubix:849135
EAN:0053893664118


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 39 mm |
Produktdetails : JF6049/JF6010 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1829 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 62,0776x123,9012x123,9012 mm |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 39 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Serie | jf6000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 40 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 279000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 274000 N |
| 115,062 mm | |
| 115,062 mm | |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
195,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen