Kegelrollenlager Timken 342A, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 41.275 mm | Breite: 29.977 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:342A
Rubix:664829
Hersteller:100039772
EAN:0053893008950
342A (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite29,977 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 342A (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29,972x58,166x58,166 mm
Bruttogewicht396 g
Verpackungsmaße (L x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht der Verpackung396,4 g
Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite29,977 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,39 kg
Serie335
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager28,572 mm
NormABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM
Statische Tragzahl, radial - C0r83400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr94300 N
Zolltarifcode84822000
55,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,02 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an