Kegelrollenlager SNR 32017 A, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 29 mm
Kegelrollenlager einreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:32017 A
Rubix:3302629
EAN:3413520095260


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : 32017 A (SNR) Kegelrollenlager SNR
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise, einreihig, nicht abgedichtet, Stahlblechkäfig.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise, einreihig, nicht abgedichtet, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 29 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,17 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage