Kegelrollenlager NTN 4T-JM714249PK, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 29.5 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-JM714249PK
Rubix:907071
EAN:4547359480429
4T-JM714249PK (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-JM714249PK (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x120x29,5 mm
Bruttogewicht880 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29,5 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
54,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,82 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an