Kegelrollenlager NTN 4T-332PX2, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 42.88 mm | Breite: 17.826 mm

NTN Kegelrollenlager 33200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-332PX2
Rubix:906254
EAN:4547359669794
4T-332PX2 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser42,88 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite17,826 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-332PX2 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x80x17,826 mm
Bruttogewicht162 g
Innendurchmesser42,88 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite17,826 mm
Lagerspielcn
Serie33200
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,12 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an