Kegelrollenlager Timken HM88511, Außendurchmesser: 73.025 mm | Innendurchmesser: 31.75 mm | Breite: 23.02 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM88511
Rubix:848963
Hersteller:100142015
EAN:0053893429007







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 73,025 mm |
| Breite | 23,02 mm |
Produktdetails : HM88511 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 242,7 g |
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
| Außendurchmesser | 73,025 mm |
| Breite | 23,02 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | hm88500 |
| Gesamtbreite Lager | 29,37 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 111000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 103000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,84 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage