Kegelrollenlager Timken 05185D, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 19.05 mm | Breite: 25.212 mm
Kegelrollen-Doppelbecher-Komponente
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:05185D
Rubix:838523
Hersteller:100041696
EAN:0053893164243







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 25,212 mm |
Produktdetails : 05185D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken
Die Konfiguration des TDO bietet eine große effektive Lagerweite, wodurch es ideal für Anwendungen ist, in denen Kippmomente eine bedeutende Lastkomponente darstellen. TDO-Lager können in festen Positionen eingesetzt oder in der Gehäusebohrung schwimmend geführt werden.
Timken Kegelrollenlager-Außenring doppelt (Double Tapered Cup) 05185D für Anwendungen mit Kippmomenten. Breite 25,212 mm, Außendurchmesser 47 mm.
Stärken
Doppelbecher und zwei Einzelkegel, mit oder ohne Distanzstück. Wenn Distanzstücke verwendet werden, wird das Lager als voreingestellte, aufeinander abgestimmte Baugruppe geliefert. Der Becher verfügt über eine Nut und Schmierbohrungen im Außendurchmesser (OD). Distanzstücke sind mit oder ohne Schmiernut und -bohrungen erhältlich.
Anwendungen
Schwerlast-Zahnradgetriebe; Verschiedene industrielle Konfigurationen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25,146x46,99x46,99 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 101 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 57,15x57,15x31,75 mm |
| Gewicht der Verpackung | 100,7 g |
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 25,212 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,261 kg |
| Serie | 5000 |
| Gesamtbreite Lager | 25,212 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen