Kegelrollenlager NTN 4T-3779, Außendurchmesser: 71.5 mm | Innendurchmesser: 47.625 mm | Breite: 30.302 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-3779
Rubix:906348
EAN:4547359532098
4T-3779 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser47,625 mm
Außendurchmesser71,5 mm
Breite30,302 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-3779 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)93,264x93,264x30,302 mm
Bruttogewicht627 g
Innendurchmesser47,625 mm
Außendurchmesser71,5 mm
Breite30,302 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r134000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr120000 N
Zolltarifcode84822000
35,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an