Kegelrollenlager Timken HM89449-70016, Außendurchmesser: 76.2 mm | Innendurchmesser: 36.512 mm | Breite: 29.37 mm

Timken-Kegelrollenlager HM

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM89449-70016
Rubix:849006
Hersteller:100030599
EAN:0053893433646
HM89449 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser36,512 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite29,37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM89449 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachsten und am weitesten verbreiteten Lager, die aus einem Konus und einer Schale bestehen. Timken ließ das erste 1898 patentieren und bietet heute die weltweit größte Auswahl an zölligen und metrischen Größen an. Dies ist der einfachste und am weitesten verbreitete Typ von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Innenring und dem Außenring. Es wird in der Regel in gegenüberliegenden Paaren auf einer Welle montiert.
Dieser Kegel muss mit einem passenden Topf gekauft werden.

Stärken

Einzelkonus. Ein einteiliger Käfig aus gepresstem Stahl hält die Rollen auf dem Konus und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.

Anwendungen

Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderbandrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28,575x59,891x59,891 mm
Bruttogewicht374 g
Verpackungsmaße (L x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht der Verpackung374,2 g
Innendurchmesser36,512 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite29,37 mm
Lagerspielcn
Seriehm
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r119000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr86200 N
39,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an