Kegelrollenlager NTN 4T-LM501311, Außendurchmesser: 73.431 mm | Innendurchmesser: 71.83 mm | Breite: 18.186 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-LM501311
Rubix:907169
EAN:4547359482171




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 71,83 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 73,431 mm |
| Breite | 18,186 mm |
Produktdetails : 4T-LM501311 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 73,431x73,431x18,186 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 142 g |
| Innendurchmesser | 71,83 mm |
| Außendurchmesser | 73,431 mm |
| Breite | 18,186 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen