Kegelrollenlager Timken JM716649, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 30 mm
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JM716649
Rubix:118083
Hersteller:100074586
EAN:0053893668888


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : JM716649 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 893,6 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 30 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen