Kegelrollenlager FAG 33020, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 32.5 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:33020
Rubix:509749
Hersteller:0167134000000
EAN:4012801049368


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 32,5 mm |
Produktdetails : 33020 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Kegelrollenlager 330, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 39x150x150 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2420 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 32,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 330 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4450 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 39 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 395000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 225000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen