Kegelrollenlager Timken 14C, Außendurchmesser: 57.092 mm | Innendurchmesser: 31.75 mm | Breite: 17.094 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:14C
Rubix:7040
Hersteller:100012482
EAN:0053893001074
14C (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser57,092 mm
Breite17,094 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 14C (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)60,452x60,452x26,924 mm
Gewicht der Verpackung112,9 g
Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser57,092 mm
Breite17,094 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,18 kg
Serie11c
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager17,094 mm
NormPRECISION CLASS ABMA 2
Zolltarifcode84822000
24,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an