Kegelrollenlager Timken 567-902B4, Außendurchmesser: 127 mm | Innendurchmesser: 73.025 mm | Breite: 80.96 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:567-902B4
Rubix:844259
EAN:0053893854502
567-902B4 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser73,025 mm
Außendurchmesser127 mm
Breite80,96 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 567-902B4 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)81,026x127x127 mm
Bruttogewicht3895 g
Innendurchmesser73,025 mm
Außendurchmesser127 mm
Breite80,96 mm
Lagerspielcn
Gewicht3,837 kg
Serie565
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager80,96 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r262000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr50900 N
127 mm
127 mm
Zolltarifcode84822000
775,43 € exkl. MwSt.
/ Packung
930,52 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an