Kegelrollenlager Timken 95528-90144, Außendurchmesser: 234.95 mm | Innendurchmesser: 133.35 mm | Breite: 142.88 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:95528-90144
Rubix:846980
EAN:0053893452159
95528-90144 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser133,35 mm
Außendurchmesser234,95 mm
Breite142,88 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 95528-90144 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)143,002x234,95x234,95 mm
Bruttogewicht22930 g
Verpackungsmaße (L x B x H)60,452x228,6x228,6 mm
Innendurchmesser133,35 mm
Außendurchmesser234,95 mm
Breite142,88 mm
Lagerspielcn
Gewicht5,44 kg
Serie95000
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager142,88 mm
NormDIN 623; STANDARD CLASS 2
Statische Tragzahl, radial - C0r1859357 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1094263 N
Zolltarifcode84822000
4.368,89 € exkl. MwSt.
/ Packung
5.242,67 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an