Kegelrollenlager SKF 331480 G, Außendurchmesser: 247.65 mm | Innendurchmesser: 178 mm | Breite: 192.088 mm
Kegelrollenlager SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:331480 G
Rubix:315050


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 178 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 247,65 mm |
| Breite | 192,088 mm |
Produktdetails : 331480 G (SKF) Kegelrollenlager SKF
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Außenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Sie sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse, was im Betrieb ein einwandfreies Abrollen und dadurch einen reibungsarmen Lauf bewirkt. Die axiale Belastbarkeit der Kegelrollenlager nimmt mit steigendem Berührungswinkel α zu. Die Größe des Berührungswinkels (in der Regel zwischen 10° und 30°) bezieht sich auf den Berechnungsfaktor e: Je größer e ist, desto größer ist der Berührungswinkel und damit die axiale Belastbarkeit.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720, Stahlblechkäfig, optimierte Kontaktgeometrie und Oberflächenbeschaffenheit.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28641 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 178 mm |
| Außendurchmesser | 247,65 mm |
| Breite | 192,088 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.561,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
10.274,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen