Kegelrollenlager NTN 4T-663/653, Außendurchmesser: 146.05 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 41.275 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-663/653
Rubix:906696
EAN:4547359671070
4T-663/653 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser146,05 mm
Breite41,275 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-663/653 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)146,05x146,05x41,275 mm
Bruttogewicht2831 g
Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser146,05 mm
Breite41,275 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r295000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26000 N
Zolltarifcode84822000
114,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,87 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an