Kegelrollenlager SKF 32219, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 45.5 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:32219
Rubix:2280719
EAN:7316577464149
32219 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite45,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32219 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite45,5 mm
Gewicht4,09 kg
Serie3fc
Käfigstahl
Referenzdrehzahl3200 rpm
Grenzdrehzahl3800 rpm
Gesamtbreite Lager45,5 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r390000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr348000 N
143,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an