Kegelrollenlager Timken 566/563DC-30000, Außendurchmesser: 127 mm | Innendurchmesser: 69.85 mm | Breite: 80.96 mm
Timken Kegelrollenlager 565
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:566/563DC-30000
Rubix:844240
EAN:0053893651569


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 127 mm |
| Breite | 80,96 mm |
Produktdetails : 566/563DC-30000 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Timken®-Kegelrollenlager bewältigen sowohl Radial- als auch Axiallasten, selbst unter den härtesten Bedingungen. Sie sind unser Flaggschiff und in Tausenden von Kombinationen und verschiedenen Konfigurationen erhältlich, oft mit kundenspezifischen Geometrien, technischen Oberflächen oder speziellen Dichtungslösungen.
Anwendungen
Allgemeine Industrie- und Automobilanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80,963x127x127 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4043 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 139,7x88,9x139,7 mm |
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
| Außendurchmesser | 127 mm |
| Breite | 80,96 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 565 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.585,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.902,06 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage