Kegelrollenlager Timken 433, Außendurchmesser: 67.277 mm | Innendurchmesser: 31.75 mm | Breite: 16.256 mm
Kegelrollenlager-Außenring (Tasse)
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:433
Rubix:843171
Hersteller:100039468
EAN:0053893032054






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 67,277 mm |
| Breite | 16,256 mm |
Produktdetails : 433 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einer Kegelbaugruppe und einer Tasse. Timken patentierte den ersten 1898 und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist der grundlegendste und am weitesten verbreitete Typ des Kegelrollenlagers. Er besteht aus zwei haupttrennbaren Teilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Üblicherweise werden sie paarweise entgegengesetzt auf einer Welle montiert.
Diese Tasse (Außenring) muss zusammen mit einem passenden Kegel (Innenring/Käfig/Wälzkörper) erworben werden.
Diese Tasse (Außenring) muss zusammen mit einem passenden Kegel (Innenring/Käfig/Wälzkörper) erworben werden.
Timken TS-Kegelrollenlager LM67047/LM67019 mit Stahlkäfig und CN-Lagerspiel. Abmessungen: 31,75 mm Bohrung, 67,277 mm Ø außen, 16,256 mm Breite.
Stärken
Einzelkegel. Einteiliger, geprägter Stahlkäfig hält die Wälzkörper am Kegel und sorgt für gleichmäßige Teilung. Bolzenkäfige sind ebenfalls erhältlich.
Anwendungen
Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30,226x88,392x88,392 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 330 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht der Verpackung | 330,2 g |
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
| Außendurchmesser | 67,277 mm |
| Breite | 16,256 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | lm67000 |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 20,32 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46700 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.000,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.200,52 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage