Kegelrollenlager Timken LM806610, Außendurchmesser: 88.9 mm | Innendurchmesser: 53.975 mm | Breite: 13.492 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:LM806610
Rubix:7255
Hersteller:100100157
EAN:0053893692791


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 53,975 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 88,9 mm |
| Breite | 13,492 mm |
Produktdetails : LM806610-20024 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 96x96x27 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 130 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
| Gewicht der Verpackung | 131,1 g |
| Innendurchmesser | 53,975 mm |
| Außendurchmesser | 88,9 mm |
| Breite | 13,492 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,159 kg |
| Serie | lm806600 |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 19,05 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 81800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 65500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen